Računalo toleranc

Št. art.: 110966
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
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
Dolžina 280 mm
Širina 90 mm
Vrsta izdelka Pripomoček za računanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 110966
EAN/GTIN 2050001670274
Številka proizvajalca 110966
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Računalo toleranc za hitro in preprosto določanje zgornjih in spodnjih mej ISO tolerančnih polj (do nazivne mere 180 mm). Osnovna plošča je obojestransko potiskana, z drsnikom za odčitavanje. Iz kakovostne umetne mase. Zaradi večjezičnega besedila (nemščina, angleščina, francoščina) je mednarodno uporaben.