Schuiftolerator

Artikelnummer: 110966
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
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
Lengte 280 mm
Breedte 90 mm
Producttype Rekenhulpmiddel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 110966
EAN/GTIN 2050001670274
Nummer fabrikant 110966
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De schuiftolerator voor het snel en eenvoudig bepalen van de bovenste en onderste maatafwijkingen van de ISO-tolerantievelden (tot nominale maat 180 mm). Basisplaat aan beide zijden bedrukt, met afleesschuif. Materiaal hoogwaardige kunststof. Door meertalige opdruk (Duits, Engels, Frans) internationaal bruikbaar.