Corrediça de tolerância

N.º do artigo: 110966
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
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
Comprimento 280 mm
Largura 90 mm
Tipo de produto Instrumento de cálculo

Identificação e classificação

Número do artigo 110966
EAN/GTIN 2050001670274
Número do fabricante 110966
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Corrediça de tolerância para uma determinação rápida e fácil das dimensões superiores e inferiores dos campos de tolerância ISO (até à medida nominal de 180 mm). Placa base impressa em ambos os lados, com cursor de leitura. Feita de plástico de alta qualidade. Utilizável internacionalmente graças à impressão multilingue (alemão, inglês, francês).