• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Tolókás tűréstábla

Cikkszám: 110966
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 280 mm
Szélesség 90 mm
Termék fajtája Számítási segédeszköz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 110966
EAN / GTIN 2050001670274
Gyártó száma 110966
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A tolókás tűréstábla gyorsan és egyszerűen meghatározza az ISO tűrésmezők felső és alsó méreteit (180 mm névleges méretig). Az alaplap mindkét oldalon feliratozott, leolvasó tolókával. Kiváló minőségű műanyagból. A többnyelvű felirat következtében (német, angol, francia) nemzetközileg használható.