Toleranssiviivain

Tuote nro.: 110966
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 280 mm
Leveys 90 mm
Tuotetyyppi Laskenta-apu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 110966
EAN / GTIN 2050001670274
Valmistajan numero 110966
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Toleranssiviivain ISO-toleranssikenttien ylempien ja alempien mittojen nopeaan ja yksinkertaiseen määrittämiseen (nimellismittaan 180 mm asti). Pohjalevy molemmin puolin painettu, lukuosa. Laadukasta muovia. Monikielinen painatus (saksa, englanti, ranska), soveltuu kansainväliseen käyttöön.