Spjældventil, drosling i begge sider (B), G 1/4 IG, G 1/4

Art.-nr.: 106966
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 106966
EAN/GTIN 4047322181068
Producentnummer 106966
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spjældventil, slidset, dobbeltsidet spjæld. (B), gevindtilkobling G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 10 bar, temperatur: -20 °C til 80 °C, messing forniklet. Til begrænsning af gennemstrømningsmængder og regulering af stempelhastigheden i cylindre. Små dimensioner, ideel til trange pladsforhold. Til direkte skruning på ventilen eller cylinderen. Variationerne i hulskruekonstruktionen kan drejes under monteringen og er faste efter tilspænding. Variantene med drejelig stikforbindelse kan også placeres frit efter montering. De anvendte tætninger og smøremidler er silikonefri.

Egenskab:

  • B: 40,0 mm
  • C: 22,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Gevind: G 1/4
  • Konstruktion: Hulskruekonstruktion
  • Funktion: begge sider drosling (B)
  • Tilslutning: G 1/4 IG
  • Udførelse: justerbar med skruenøgle
  • Basisenhed: messing, forniklet
  • Silikonefri: ja
  • Tilslutningstype: gevindforbindelse
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • Tætninger, der ikke kan gå tabt: Polyamid glasfiberforstærket (kun dele i hulskruekonstruktion)