Dušilni ventil, dušenje na obeh straneh (B), G 1/4 IG, G 1/4

Št. art.: 106966
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 106966
EAN/GTIN 4047322181068
Številka proizvajalca 106966
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dušilni ventil, zarezna zapora, obojestranska dušilna zapora. (B), navojni priključek G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 10 bar, temperatura: -20 °C do 80 °C, niklirana medenina. Za omejevanje pretoka in regulacijo hitrosti batov valjev. Majhne dimenzije, idealne za omejene prostore. Za neposredno vijačenje na ventil ali valj. Različice v izvedbi z votlimi vijaki se med montažo lahko vrtijo, po privitju pa so nepremične. Varianti z vrtljivim priključkom se lahko tudi po montaži prosto namestijo. Uporabljena tesnila in maziva ne vsebujejo silikona.

Lastnosti:

  • B: 40,0 mm
  • C: 22,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Navoj: G 1/4
  • Izvedba: Konstrukcija z votlimi vijaki
  • Funkcija: dvostransko dušenje (B)
  • Priključek: G 1/4 IG
  • Izvedba: nastavljiv z vijakom z zarezo
  • Osnovno telo: nikljana medenina
  • Brez silikona: da
  • Vrsta priključka: navojni priključek
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Nepogrešljive tesnilke: Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni (samo deli v votli vijaki)