Leírás:
Fojtószelep, résszelep, kétoldalas fojtószelep. (B), menetes csatlakozás G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 10 bar, hőmérséklet: -20 °C és 80 °C között, nikkelezett sárgaréz. Áramlási mennyiségek szabályozására és a dugattyúk sebességének szabályozására hengerben. Kis méretek, ideális szűk helyekre. Közvetlenül a szelepre vagy a hengerre csavarozható. Az üreges csavarok különböző kivitelű változatai szerelés közben forgathatók, meghúzás után pedig rögzülnek. A forgatható csatlakozóval ellátott változatok a szerelés után is szabadon pozícionálhatók. A használt tömítések és kenőanyagok szilikonmentesek.
Jellemző:
- B: 40,0 mm
- C: 22,0 mm
- SW: 17 mm
- Menet: G 1/4
- építési mód: Üreges csavaros kivitel
- Funkció: kétoldali fojtás (B)
- Csatlakozó: G 1/4 IG
- Kivitel: állítható résszel ellátott csavarral
- Alaptest: Sárgaréz, nikkelezett
- Szilikonmentes: igen
- Csatlakozó típusa: Menetcsatlakozás
- tömítőanyag: NBR
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Üzemi nyomás min.: 0 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
- Elveszthetetlen tömítések: Poliamid üvegszálas erősítéssel (csak üreges csavaros kialakítású alkatrészek)