• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drosselventil, Drosselung beidseitig (B), G 1/4 IG, G 1/4

Artikel-Nr.: 106966
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 106966
EAN / GTIN 4047322181068
Herstellernummer 106966
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drosselventil, Schlitzschr., beidseitige Dros. (B), Gewindeanschluss G 1/4 IG, G 1/4, PN max.10bar, Temperatur: -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt. Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.

Merkmal:

  • B: 40,0 mm
  • C: 22,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Gewinde: G 1/4
  • Bauweise: Hohlschraubenbauweise
  • Funktion: beidseitige Drosselung (B)
  • Anschluss: G 1/4 IG
  • Ausführung: regulierbar mit Schlitzschraube
  • Grundkörper: Messing vernickelt
  • Silikonfrei: ja
  • Anschlussart: Gewindeanschluss
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebsdruck min.: 0 bar
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Unverlierbare Dichtungen: Polyamid glasfaserverstärkt (nur Teile in Hohlschraubenbauweise)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb