Popis:
Škrcení, štěrbinová, oboustranné škrcení. (B), závitové připojení G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 10 bar, teplota: -20 °C až 80 °C, mosaz poniklovaná. Pro omezení průtoku a regulaci rychlosti pístů válců. Malé rozměry, ideální pro stísněné prostory. Pro přímé našroubování na ventil nebo válec. Varianty s dutou konstrukcí šroubů lze během montáže otáčet a po utažení jsou pevné. Varianty s otočným zásuvným spojem lze volně umístit i po montáži. Použité těsnění a maziva neobsahují silikon.
Charakteristika:
- Š: 40,0 mm
- C: 22,0 mm
- OK: 17 mm
- Závit: G 1/4
- Konstrukce: Konstrukce s dutými šrouby
- Funkce: oboustranné omezení (B)
- Přípojka: G 1/4 IG
- Provedení: nastavitelný pomocí šroubu se zářezem
- Základní těleso: Mosaz poniklovaná
- Bez silikonů: ano
- Typ přípojky: Připojovací závit
- těsnicí materiál: NBR
- Provozní tlak max: 10 bar
- Provozní tlak minimální: 0 bar
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C
- Neztratitelné těsnění: Polyamid vyztužený skleněnými vlákny (pouze díly v duté konstrukci šroubů)