Smoorklep, beiderzijdige smoorklep (B), G 1/4 IG, G 1/4

Artikelnummer: 106966
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 106966
EAN/GTIN 4047322181068
Nummer fabrikant 106966
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Smoorklep, sleufschroef, dubbelzijdige smoorklep. (B), schroefdraadaansluiting G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 10 bar, temperatuur: -20 °C tot 80 °C, messing vernikkeld. Voor het beperken van doorstroomhoeveelheden en het regelen van de zuigersnelheid van cilinders. Kleine afmetingen, ideaal voor kleine ruimtes. Voor directe schroefbevestiging op de klep of cilinder. De varianten in holle schroefconstructie zijn tijdens de montage draaibaar en na het vastdraaien vast. De varianten met draaibare steekverbinding kunnen ook na montage vrij worden gepositioneerd. De gebruikte afdichtingen en smeermiddelen zijn siliconenvrij.

Kenmerk:

  • B: 40,0 mm
  • C: 22,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Constructie: Holle schroefconstructie
  • Functie: beidseitige Drosselung (B)
  • Aansluiting: G 1/4 IG
  • Uitvoering: regelbaar met sleuffrees
  • basisdeel: Messing vernikkeld
  • Siliconenvrij: ja
  • Aansluitingstype: Draadaansluiting
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Verliesvrije afdichtingen: Polyamide met glasvezelversterking (alleen onderdelen in holle schroefconstructie)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen