3/2-vejs magnetventil styret udluftning, NO, slange 6

Art.-nr.: 106849
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 106849
EAN/GTIN 4047322092906
Producentnummer 106849
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3/2-vejs magnetventil »lineonline«, styret udluftning, slange - slange til slange-Ø 6, NO, 24 V DC, driftsdr. 2, 5-7 bar. På trods af deres lille størrelse er disse magnetventiler elektrisk forstyret og har en meget høj ydeevne. Hver ventil er komplet med en monostabil nødbetjening og LED-display. Udluftningen kan dæmpes med en lyddæmper eller ledes væk med en skruekobling. Funktionen svarer til ventilens grundstilling.

Egenskab:

  • A: 49,0 mm
  • B: 57,5 mm
  • I: 14,6 mm
  • Indvendige dele: Nikkelbelagt messing, messing, technopolymer, rustfrit stål
  • Basisenhed: teknikpolymer
  • tætningsmateriale: NBR
  • til slange-Ø: 6 mm
  • Driftsspænding: 24 V DC
  • Pneumatiske symboler: på kabinettet
  • Effektforbrug: 1,2 W
  • Driftstryk maks.: 7 bar
  • Driftstryk min.: 2,5 bar
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • Gennemstrømning ved 6,3 bar og Δp 1,0 bar: 380 Nl/min