Purge guidée par électrovanne 3/2 voies, NO, tuyau 6

Réf.: 106849
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 106849
EAN / GTIN 4047322092906
Réf. fabricant 106849
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 3/2 voies « lineonline », purge guidée, tuyau - tuyau pour tuyau Ø 6, NO, 24 V CC, pression de service. 2, 5-7 bar. Malgré leurs dimensions réduites, ces électrovannes sont à commande électrique et offrent des performances très élevées. Chaque vanne est équipée d’une commande de secours monostable et d’un voyant LED. La purge peut être atténuée par un silencieux ou évacuée à l’aide d’un raccord vissé. La fonction correspond à la position de base de la vanne.

Caractéristique(s):

  • A: 49,0 mm
  • B: 57,5 mm
  • I: 14,6 mm
  • pièces internes: Laiton nickelé, laiton, technopolymère, acier inoxydable
  • Corps de base: technopolymère
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • pour Ø de tuyau: 6 mm
  • Tension de fonctionnement: 24 V c.c.
  • Symboles pneumatiques: sur le boîtier
  • Puissance absorbée: 1,2W
  • Pression de service max.: 7 bar
  • Pression de service min.: 2,5 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Débit à 6,3 bars et Δp 1,0 bar: 380 Nl/min