3/2-cestný magnetický ventil s řízeným odvzdušněním, NO, hadice 6

Artiklové číslo: 106849
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 106849
EAN / GTIN 4047322092906
Číslo výrobce 106849
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný magnetický ventil „lineonline“, řízené odvzdušnění, hadice – hadice pro hadici Ø 6, NO, 24 V DC, provozní tlak. 2, 5–7 barů. Navzdory malým rozměrům jsou tyto magnetické ventily elektricky předřazené a vyznačují se velmi vysokým výkonem. Každý ventil je kompletně vybaven monostabilním nouzovým ovládáním a LED indikátorem, odvětrání lze tlumit pomocí tlumiče hluku nebo odvádět pomocí šroubového spoje. Funkce odpovídá základní poloze ventilu.

Charakteristika:

  • A: 49,0 mm
  • Š: 57,5 mm
  • I: 14,6 mm
  • Vnitřní díly: Poniklovaná mosaz, mosaz, technopolymer, nerezová ocel
  • Základní těleso: technopolymer
  • těsnicí materiál: NBR
  • pro Ø hadice: 6 mm
  • Provozní napětí: 24 V DC
  • Symboly pneumatik: na krytu
  • Příkon: 1,2W
  • Provozní tlak max: 7 bar
  • Provozní tlak minimální: 2,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Průtok při 6,3 bar a Δp 1,0 bar: 380 Nl/min