Descripción:
Válvula magnética de 3/2 vías «lineonline», purga guiada, tubo - tubo para tubo Ø 6, NO, 24 V CC, presión de servicio. 2, 5-7 bar. A pesar de sus reducidas dimensiones, estas válvulas magnéticas son electricamente pilotadas y ofrecen un rendimiento muy elevado. Cada válvula está equipada con un accionamiento de emergencia monoestable y un indicador LED. La ventilación puede amortiguarse mediante un silenciador o desviarse con un racor roscado. La función corresponde a la posición básica de la válvula.
Característica:
- A: 49,0 mm
- An: 57,5 mm
- I: 14,6 mm
- piezas internas: Latón niquelado, latón, tecnopolímero, acero inoxidable.
- Cuerpo de base: tecnopolímero
- material de sellado: NBR
- para tubo Ø: 6 mm
- Tensión de servicio: 24 V CC
- Símbolos neumáticos: en la carcasa
- Consumo de potencia: 1,2W
- Presión de funcionamiento máx.: 7 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 2,5 bar
- Rango de temperatura máx.: 60 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C
- Caudal a 6,3 bar y Δp 1,0 bar: 380 Nl/min