Ventilare cu electrovalvă 3/2 căi, NO, furtun 6

Cod articol.: 106849
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 106849
EAN / GTIN 4047322092906
Număr producător 106849
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Opis:

3/2-way solenoid valve »lineonline«, Controlled venting, Hose - hose, for hose Ø 6, NO, 24 V DC, Operating pre. 2.5-7 bar

Cecha szcz.:

  • A: 49.0 mm
  • B: 57.5 mm
  • I: 14.6 mm
  • internal components: Nickel-plated brass, brass, technopolymer, stainless steel
  • Base body: technopolymer
  • sealing material: NBR
  • for hose Ø: 6 mm
  • Operating voltage: 24 V DC
  • pneumatic symbols: on the housing
  • Power consumption: 1.2 W
  • Max. operating pressure: 7 bar
  • Min. operating pressure: 2.5 bar
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -20 °C
  • Flow rate at 6.3 bar and Δp 1.0 bar: 380 Nl/min

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript