Kapselmanometer, G 1/2 bagtil excentrisk, 0 - 250 mbar, Ø 100

Art.-nr.: 102559
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie 612.20
Producentbetegnelse 612.20; Kapselfedermanometer
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/2 tommer
Visningsområde maks. 250 bar
Længde 100 mm
Bredde 100 mm
Højde 100 mm
Materiale, hus stål
Materiale, skive glas
Diameter, skive 100 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 102559
EAN/GTIN 4047322112611
Producentnummer 102559
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kapselmanometer, hus i rustfrit stål, tilslutning bagtil excentrisk, G 1/2, type 612.20, kvalitetsklasse. 1, 6, måleområde 0-250 mbar, Ø 100. Med nulpunktskorrektion.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/2 AG
  • WIKA type: 612,20
  • måleelement: kobberlegering
  • Udførelse: Kapsel-fjedermåler
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • Visir: instrumentglas
  • tilslutningsposition: bag, excentrisk
  • Måleområde maks. mbar: 250
  • Måleområde min. mbar: 0
  • Mediumtemperatur maks.: 80 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk
  • Skaladelingsværdi i mbar-området: 5 mbar