Kapslový manometr , G 1/2 vzadu excentrický, 0 - 250 mbar, Ø 100

Artiklové číslo: 102559
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 612.20
Označení výrobce 612.20; Kapselfedermanometer
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/2 palec
Rozsah zobrazení max. 250 bar
Délka 100 mm
Šířka 100 mm
Výška 100 mm
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče sklo
Průměr kotouče 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102559
EAN / GTIN 4047322112611
Číslo výrobce 102559
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr s pružinovou kapslí, pouzdro z chromniklové oceli, excentrické připojení vzadu, G 1/2, typ 612.20, jakostní třída. 1, 6, měřicí rozsah 0–250 mbar, Ø 100. S korekcí nulového bodu.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 612,20
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Provedení: Manometr s pružinovou kapslí
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: zadní, excentrický
  • Rozsah měření max. mbar: 250
  • Rozsah měření min. mbar: 0
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu mbar: 5 mbar