Manometru cu capsulă, G 1/2 excentric în spate, 0 - 250 mbar, Ø 100

Cod articol.: 102559
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie 612.20
Denumirea producătorului 612.20; Kapselfedermanometer
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/2 inch
Interval de afișare max. 250 bar
Lungime 100 mm
Lăţime 100 mm
Înălţime 100 mm
Materialul carcasei oțel
Material disc sticlă
Diametru disc 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 102559
EAN / GTIN 4047322112611
Număr producător 102559
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru cu capsulă, carcasă din oțel CrNi, racord excentric în spate, G 1/2, tip 612.20, clasa de calitate. 1, 6, interval de măsurare 0-250 mbar, Ø 100. Cu corecție punct zero.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 612,20
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Execuție: Manometru cu capsulă și arc
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: sticlă pentru instrumente
  • Poziție de conectare: spate, excentric
  • Domeniu de măsurare max. mbar: 250
  • Domeniu de măsurare min. mbar: 0
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul mbar: 5 mbar