Manomètre à capsule, G 1/2 excentrique à l’arrière, 0 - 250 mbar, Ø 100

Réf.: 102559
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série 612.20
Référence fabricant 612.20; Kapselfedermanometer
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/2 pouce
Plage d’affichage max. 250 bar
Longueur 100 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 100 mm
Matériau boîtier acier
Matériau disque verre
Diamètre disque 100 mm

Identification et classification

Référence article 102559
EAN / GTIN 4047322112611
Réf. fabricant 102559
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre à capsule, boîtier en acier CrNi, raccord arrière excentrique, G 1/2, type 612.20, classe de qualité. 1, 6, plage de mesure 0-250 mbar, Ø 100. Avec correction du point zéro.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 612,20
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Exécution: Manomètre à capsule
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: verre des instruments
  • position de raccordement: arrière, excentrique
  • Plage de mesure max. mbar: 250
  • Plage de mesure min. mbar: 0
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression
  • Valeur de division de l’échelle en mbar: 5 mbar