Manometer s kapsulno vzmetjo, G 1/2 zadaj ekscentrično, 0 - 250 mbar, Ø 100

Št. art.: 102559
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija 612.20
Oznaka proizvajalca 612.20; Kapselfedermanometer
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/2 col
Razpon prikaza maks. 250 bar
Dolžina 100 mm
Širina 100 mm
Višina 100 mm
Material ohišja jeklo
Material, plošča steklo
Premer plošče 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102559
EAN/GTIN 4047322112611
Številka proizvajalca 102559
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Manometer s kapsulno vzmetjo, ohišje iz CrNi jekla, priključek zadaj ekscentričen, G 1/2, tip 612.20, kakovostna razreda. 1, 6, merilni območje 0–250 mbar, Ø 100. Z korekcijo ničelne točke.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: 612,20
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Izvedba: Manometer s kapsulno vzmetjo
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 100 mm
  • Steklo: instrumentno steklo
  • priključna lega: zadaj, ekscentrično
  • Merilni razpon max. mbar: 250
  • Merilni območje min. mbar: 0
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak
  • Vrednost delitve skale v območju mbar: 5 mbar