Gevindbakke / RU M 20 x 1,5 Tolerance 6g Peel messing lappet 45 x 18 mm

Art.-nr.: 101972
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101972
EAN/GTIN 4046122338382
Producentnummer 101972
L-nummer L10150 460
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbakke / RU M 20 x 1,5 tolerance 6g afskrælning messing lappet

Gevindbakke af HSS i henhold til DIN EN-standard
- til manuel eller maskinel brug
- til skæring af stål op til ca. 800 N/mm²
- til skæring af mange forskellige materialer
- med afskrælningssnit fra M 3 og opefter