Závitová očka / RU M 20 x 1,5 Tolerance 6g Loupané mosazné lapy 45 x 18 mm

Artiklové číslo: 101972
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 101972
EAN / GTIN 4046122338382
Číslo výrobce 101972
L-číslo L10150 460
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / RU M 20 x 1,5 tolerance 6g loupací mosaz lakovaná

Závitová očka z HSS podle normy DIN EN
- pro ruční nebo strojní použití
- pro řezání oceli do cca 800 N/mm²
- pro řezání nejrůznějších materiálů
- s loupacím řezem od M 3.