RU M 20 x 1,5 6g spirale entrada latòn 45 x 18 mm

Número de artículo: 101972
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
Número de artículo 101972
EAN / GTIN 4046122338382
Número del fabricante 101972
Número L L10150 460
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU M 20 x 1,5 tolerancia 6g spirale entrada latòn lapear

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia