Filieră / RU M 20 x 1,5 Toleranță 6g alamă rectificată 45 x 18 mm

Cod articol.: 101972
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101972
EAN / GTIN 4046122338382
Număr producător 101972
L-Număr L10150 460
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / RU M 20 x 1,5 toleranță 6g peeling alamă lapped

Filieră din HSS conform standardului DIN EN
- pentru utilizare manuală sau mecanică
- pentru tăierea oțelului până la aprox. 800 N/mm²
- pentru tăierea unei mari varietăți de materiale
- cu tăiere peeling de la M 3 în sus