Industristøvsuger IVC 60/24-2 AP

Art.-nr.: 1.576-104.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 1.576-104.0
EAN/GTIN 4039784463738
Producentnummer 1.576-104.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

IVC 60/24-2 AP er en kompakt industristøvsuger med store hjul og bremseruller. Den manøvredygtige indgangsenhed er nem at manøvrere og er forudbestemt til mobile rengøringsopgaver på produktionsmaskiner og i produktionsmiljøet. Halvautomatisk filterrensning sikrer en lang filterlevetid.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 970 x 690 x 995 mm
  • Nominel stikdiameter: DN 70
  • Optagen effekt: 2,4 kW
  • Optagelsestype: Elektrisk
  • Beholderens indhold: 60 l
  • Beholdermateriale: Specialstål
  • Filterflade: 0,95m²
  • vægt uden tilbehør: 59 kg
  • luftmængde: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Lydtrykniveau: 73 dB (A)
  • Aktuel type: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
  • Nominel diameter for tilbehør: DN 70 / DN 50 / DN 40

Fordel:

Udstyret med 2 blæsermotorer:
  • For kraftig sugestyrke og optimal rengøringsydelse.
Manuel rengøring af IVC-filter (AP) :
  • Hvis det er nødvendigt, kan den betjenes ubesværet ved hjælp af et ergonomisk placeret greb.
Udstyret med et kompakt fladt plisseret filter:
  • Tydeligt arrangeret kompakt design af filteret.
Nøglefunktion:
  • Integreret cyklon til præ-separation
  • Antistatisk udstyr udstyret
med 2 blæsermotorer:
  • Elektronisk styring af drevet for at undgå høje indkoblingsstrømme.
  • Forlænger filterets levetid og reducerer vedligeholdelse.
  • Velegnet til opsamling af fritflydende, tørt støv op til støvklasse M..
  • Antistatisk udstyr
  • Manuel rengøring af filter

Indhold:

Filter: Fladt plisseret filter; tilbehør i Leveres inkl .: Nej; tømning af beholder: Stepper chassis

Downloads og dokumenter

Egnede produkter