Ipari porszívó IVC 60/24-2 Ap

Cikkszám: 1.576-104.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 1.576-104.0
EAN / GTIN 4039784463738
Gyártó száma 1.576-104.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az IVC 60/24-2 Ap kompakt ipari porszívó nagy kerekekkel és fékhengerekkel. A manőverezhető, belépő szintű eszköz könnyen irányítható, és előre rendeltetett a mobil tisztítási alkalmazásokhoz a gyártógépeken és a gyártási környezetben. A félautomata szűrőtisztítás hosszú szűrőélettartamot biztosít.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 970 × 690 × 995 mm.
  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
  • felvett teljesítmény: 2,4 kW
  • Rögzítés típusa: Elektromosság
  • Tartály tartalma: 60 l
  • Tartály anyaga: Nemesacél
  • Szűrőfelület: 0,95m²
  • súly tartozékok nélkül: 59 kg
  • légmennyiség: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • hangnyomásszint: 73 dB(A)
  • Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vákuum: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Tartozék névleges átmérője: DN 70 / DN 50 / DN 40

Előny:

2 fúvómotorral felszerelve:
  • A nagy szívóerő és az optimális tisztítási teljesítmény érdekében.
Kézi IVC szűrő tisztítása (Ap) :
  • Ha szükséges, az ergonómikusan elhelyezett karral könnyedén működtethető.
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve:
  • A szűrő tisztán elrendezett kompakt kialakítása.
Fő funkció:
  • Beépített ciklon az előválasztáshoz
  • Antisztatikus berendezés
2 fúvómotorral felszerelve:
  • A készülék elektronikus vezérlése a nagy bekapcsolási áramlatok elkerülése érdekében.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és csökkenti a karbantartást.
  • Alkalmas a szabadon folyó, száraz porok összegyűjtésére porosztály M..
  • Kézi szűrőtisztítás

Tartalma:

Szűrő: Lapos redőzött szűrő; Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Léptető alváz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek