Aspirateur industriel IVC 60/24-2 AP

Réf.: 1.576-104.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1.576-104.0
EAN / GTIN 4039784463738
Réf. fabricant 1.576-104.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'IVC 60/24-2 AP est un aspirateur industriel compact avec de grandes roues et des rouleaux de frein. Le dispositif d'entrée de gamme maniable est facile à manœuvrer et est prédestiné aux applications de nettoyage mobiles sur les machines de production et dans l'environnement de fabrication. Le nettoyage semi-automatique du filtre garantit une longue durée de vie du filtre.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 970 x 690 x 995 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 2,4kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 60 l
  • Matériau du conteneur : Acier inoxydable
  • surface du filtre : 0,95 m²
  • poids sans accessoires : 59 kg
  • débit d'air : 148 / 532 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 73 dB(A)
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 70 / DN 50 / DN 40

Avantage(s):

Equipé de 2 moteurs de soufflerie :
  • Pour une puissance d'aspiration puissante et des performances de nettoyage optimales.
Nettoyage manuel du filtre IVC (AP) :
  • Si nécessaire, il peut être actionné sans effort à l'aide d'un levier positionné de manière ergonomique.
Equipé d'un filtre plissé plat compact :
  • Conception compacte clairement agencée du filtre.
Caractéristique clé :
  • Cyclone intégré pour la pré-séparation
  • EQUIPEMENT antistatique équipé
de 2 moteurs de soufflerie :
  • Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants d'appel élevés.
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit l'entretien.
  • Convient pour la collecte de poussières sèches à écoulement libre jusqu'à classe de poussière M.
  • EQUIPEMENT antistatique
  • Nettoyage manuel du filtre

Contenu:

Filtre: Filtre plissé plat ; Accessoires du équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous