Aspirator industrial IVC 60/24-2 AP

Cod articol: 1.576-104.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 1.576-104.0
EAN / GTIN 4039784463738
Număr producător 1.576-104.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

IVC 60/24-2 AP este un aspirator industrial compact, cu roți mari și role de frână. Dispozitivul manevrabil entry-level este ușor de manevrat și este predestinat aplicațiilor mobile de curățare pe utilajele de producție și în mediul de producție. Curățarea semi-automată a filtrului asigură o durată lungă de viață a filtrului.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 970 x 690 x 995 mm
  • Diametrul nominal al conectorului: DN 70
  • Putere de înregistrare: 2,4 kW
  • Tip de înregistrare: Electric
  • Conținutul containerului: 60 l
  • Materialul containerului: Oţel superior
  • Zona filtrului: 0,95m²
  • Greutate fără accesorii: 59 kg
  • Volum de aer: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Nivelul presiunii acustice: 73 dB(A)
  • Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vid: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diametru nominal accesoriu: DN 70 / DN 50 / DN 40

Avantaj:

Echipat cu 2 motoare de suflantă:
  • Pentru putere de aspirare puternică și performanță optimă de curățare.
Curățarea manuală a filtrului IVC (AP) :
  • Dacă este necesar, acesta poate fi operat fără efort utilizând o manetă poziționată ergonomic.
Echipat cu un filtru compact pliat plat:
  • Design compact și clar aranjat al filtrului.
Caracteristică cheie:
  • Ciclon integrat pentru pre-separare
  • Echipament antistatic echipat
cu 2 motoare de suflantă:
  • Control electronic al unității pentru a evita curenții de anclanșare mari.
  • Prelungește durata de viață a filtrului și reduce întreținerea.
  • Potrivit pentru depozitarea prafului uscat, care curge liber, până la clasa de praf M.
  • Echipament antistatic
  • Curățarea manuală a filtrului

Conţinut:

Filtru: Filtru plisat plat; accesorii incluse: Nu; golire recipient: Șasiu pas cu pas

Descărcări și documente

Produse potrivite