• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVC 60/24-2 Ap

Artikel-Nr.: 1.576-104.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.576-104.0
EAN / GTIN 4039784463738
Herstellernummer 1.576-104.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der IVC 60/24-2 Ap ist ein kompakter Industriesauger mit großen Rädern und Bremsrollen. Das wendige Einstiegsgerät lässt sich leicht manövrieren und ist prädestiniert für mobile Reinigungseinsätze an Produktionsmaschinen und im Fertigungsumfeld. Die halbautomatische Filterabreinigung gewährleistet eine lange Filterlebensdauer.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 970 x 690 x 995 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 0.95 m²
  • Gewicht ohne Zubehör: 59 kg
  • Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50 / DN 40

Vorteil:

Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren:
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
Manuelle IVC-Filterabreinigung (Ap) :
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter:
  • Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
Hauptmerkmal:
  • Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
  • Antistatische Ausstattung
  • Elektronische Steuerung des Antriebs zur Vermeidung hoher Einschaltströme.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
  • Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
  • Manuelle Filterabreinigung

Inhalt:

Filter: Flachfaltenfilter; Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb