• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Treben TRIBOC

Art.-nr.: 098210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Maks. antal personer 2
Monteringshøjde min. 1,57 m
Monteringshøjde maks. 2,52 m
Farve sølvfarvet
Produkttype trebuk
Med karabinhage nej
Materiale Aluminium; Stål
Vægtkapacitet maks. 500 kg
Standard EN 795-B
Vægt, samlet 22,79 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098210
EAN/GTIN 4030281003281
Producentnummer AP-004
Producent/ansvarlig person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Betegnelse

Udførelse:

TRIBOC. Treben i aluminium og stål er ideelle til at løfte last samt til at sikre, redde og bjærge personer. Materiale-bæreevne op til 500 kg. Indstillelige ben. Spil og faldblok kan nemt monteres vha. modulsystemet. Til maks. to personer. Højde opstillet: 1,57 – 2,52 m. Vægt: 22,79 kg.

Norm:

EN 795-B