• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Trípode TRIBOC

Número de artículo: 098210
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, plateado Gris plata
Número de personas máx. 2
Altura de instalación mín. 1,57 m
Altura de instalación máx. 2,52 m
Color plateado
Tipo de producto Trípode
Con mosquetón no
Material Acero; Aluminio
Capacidad de carga de peso máx. 500 kg
Norma EN 795-B
Peso total 22,79 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 098210
EAN / GTIN 4030281003281
Número del fabricante AP-004
Fabricante/responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descripción

Ejecución:

TRIBOC. Trípode de aluminio y acero, ideal para la elevación de cargas, así como para el aseguramiento, el salvamento y la evacuación de personas. Capacidad de carga de material hasta 500 kg. Patas regulables. Gracias al sistema modular, el torno de cable y el dispositivo protector contra caídas de altura son fáciles de montar. Para máx. dos personas. Altura instalada: 1,57 – 2,52 m. Peso: 22,79 kg.

Norma:

EN 795-B