• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Trikojis TRIBOC

Prekės Nr.: 098210
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, sidabro spalvos Sidabro pilka
Žmonių skaičius maks. 2
Montavimo aukštis min. 1,57 m
Montavimo aukštis maks. 2,52 m
Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis trikojis
Su karabinu ne
Medžiaga Aliuminis; Plienas
Svorio atsparumas maks. 500 kg
Standartas EN 795-B
Bendras svoris 22,79 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098210
EAN / GTIN 4030281003281
Gamintojo numeris AP-004
Gamintojas / atsakingas asmuo SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Germany, www.skylotec.com

Aprašymas

Modelis:

TRIBOC. Trikojis iš aliuminio ir plieno idealiai tinka kroviniams kelti bei asmenims saugoti, gelbėti ir išgabenti. Medžiagos keliamoji galia iki 500 kg. Reguliuojamos kojos. Dėl modulinės sistemos galima lengvai sumontuoti suktuvą ir apsauginį mechanizmą aukštuminiams darbams. Maks. dviems asmenims. Pastatyto trikojio aukštis: 1,57–2,52 m. Svoris: 22,79 kg

Standartas:

EN 795-B