Tronožac TRIBOC

Artikl br.: 098210
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Tronožac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098210
EAN / GTIN 4030281003281
Broj proizvođača AP-004
Proizvođač/odgovorna osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

TRIBOC. Tronožac od aluminija i čelika za podizanje tereta, osiguravanje i spašavanje osoba. Nosivost materijala do 500 kg. Podesive nogice. Vitlo i naprava za zaštitu kod rada na visinama lako se montiraju s pomoću modularnog sustava. Za maksimalno dvije osobe. Visina u postavljenom stanju: 1,57 – 2,52 m. Težina: 22,79 kg.

Standard:

EN 795-B