{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Počet osob max. | 2 | |
| Montážní výška min. | 1,57 m | |
| Montážní výška max. | 2,52 m | |
| Barva | Stříbrná | |
| Druh produktu | Trojhran | |
| S karabinkou | ne | |
| Materiál | Hliník; Ocel | |
| Nosnost max. | 500 kg | |
| Norma | EN 795-B | |
| Hmotnost celkem | 22,79 kg |
| Katalogové číslo | 098210 | |
| EAN / GTIN | 4030281003281 | |
| Číslo výrobce | AP-004 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com |