Faldblok TurboLite EDGE tekstilbånd, Wirelængde: 2m

Art.-nr.: 098165 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Wirelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse TurboLite EDGE
Rem ja
Bredde, bånd 50 mm
Længde, bånd 2.000 mm
Materiale, sele Polyester
Styrewire ja
Diameter, styrekabel 6 mm
Længde, føringsreb 1,75 m
Materiale, styrewire Stål
Antal 2 stk.
Materiale Aluminium
Karabinhage Twistlock
Farve rød; sort
Produkttype højdesikringsudstyr
Med karabinhage ja
Materiale Aluminium; Plastik
Vægtkapacitet maks. 140 kg
Standard EN 360
Vægt, samlet 1,06 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098165 2
EAN/GTIN 3660681058393
Producentnummer 1033465
Producent/ansvarlig person Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

TurboLite EDGE. Faldblok med kanttestet 2 m – selebånd og støddæmper. To Twistlock-aluminium-karabinhager med integreret drejeled. Godkendt op til 140 kg. Med faldindikator.

Norm:

EN 360