{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | TurboLite EDGE | |
| Sangle | oui | |
| Largeur sangle | 50 mm | |
| Longueur sangle | 2 000 mm | |
| Matériau sangle | Polyester | |
| Corde | oui | |
| Diamètre câble de guidage | 6 mm | |
| Longueur corde | 1,75 m | |
| Matériau corde | Acier | |
| Nombre | 2 pc. | |
| Matériau | Aluminium | |
| Mousquetons | Twistlock | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Type de produit | équipement de sécurité antichutes | |
| Avec mousqueton | oui | |
| Matériau | Aluminium; Plastique | |
| Capacité de charge en fonction du poids max. | 140 kg | |
| Norme | EN 360 | |
| Poids total | 1,06 kg |
| Référence article | 098165 2 | |
| EAN / GTIN | 3660681058393 | |
| Réf. fabricant | 1033465 | |
| Fabricant/personne responsable | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |