Apsauginis įtaisas darbui aukštai TurboLite EDGE tekstilinė juosta, Vielinio lyno ilgis: 2m

Prekės Nr.: 098165 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vielinio lyno ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas TurboLite EDGE
Diržas taip
Juostos plotis 50 mm
Diržo uostos ilgis 2 000 mm
Diržo juostos medžiaga Poliesteris
Kreipiamasis lynas taip
Kreipiamojo lyno skersmuo 6 mm
Ilgis kreipiamasis lynas 1,75 m
Lyno medžiaga Plienas
Skaičius 2 vnt.
Medžiaga Aliuminis
Kablys karabinas Twistlock
Spalva raudona; juoda
Produkto rūšis apsauginis įtaisas darbui aukštai
Su karabinu taip
Medžiaga Aliuminis; iš plastiko
Svorio atsparumas maks. 140 kg
Standartas EN 360
Bendras svoris 1,06 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098165 2
EAN / GTIN 3660681058393
Gamintojo numeris 1033465
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

TurboLite EDGE. Apsauginis mechanizmas darbui dideliame aukštyje su 2 m diržo juosta ir amortizatoriumi. Aliumininis karabinas su Twistlock ir integruotu sukučiu. Leistina naudoti iki 140 kg. Su kritimo rodmeniu.

Standartas:

EN 360