Naprava za zaštitu kod rada na visinama TurboLite EDGE platnena traka 2 m

Artikl br.: 098165 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Turbolite EDGE
Standard EN 360
Težina 1,06 kg
Duljina žičanog užeta 1,75 m
Duljina 1,75 m
Vrsta proizvoda Sigurnosna naprava za visine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098165 2
EAN / GTIN 3660681058393
Broj proizvođača 1033465

Opis

Izvedba:

TurboLite EDGE. Naprava za zaštitu kod rada na visinama s pojas trakom duljine 2 m  zaštićenih rubova i amortizerom udaraca. Dva Twistlock aluminijska karabinera i integriranim okretačem. Prikladno za težine do 140 kg. S indikatorom pada.

Standard:

EN 360