Přístroj pro zajišťování ve výškách Textilní páska TurboLite EDGE, Délka drátěného lana: 2m

Artiklové číslo: 098165 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka drátěného lana (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TurboLite EDGE
Pás ano
Šířka popruhu 50 mm
Délka popruhu 2 000 mm
Materiál popruh Polyester
Vodicí lano ano
Průměr vodicího lana 6 mm
Délka naváděcího lana 1,75 m
Materiál vodicí lano Ocel
Počet 2 ks
Materiál Hliník
Karabinkové háčky Twistlock
Barva červená; Černá
Druh produktu Přístroj pro zajišťování ve výškách
S karabinkou ano
Materiál Hliník; Plast
Nosnost max. 140 kg
Norma EN 360
Hmotnost celkem 1,06 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098165 2
EAN / GTIN 3660681058393
Číslo výrobce 1033465
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

TurboLite EDGE. Přístroj pro zajišťování ve výškách s 2 m dlouhým, hranově testovaným popruhem a tlumičem. Dvě hliníkové karabiny Twistlock s integrovaným obrtlíkem. Schváleno do 140 kg. S indikátorem pádu.

Norma:

EN 360