• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Båndslynge LOOP 26 kN, Længde: 2m

Art.-nr.: 098136 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
385 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Farve blå
Bredde 25 mm
Længde, omfang 2 m
Trækstyrke 26 kN
Produkttype slynge
Materiale Polyamid
Standard EN 354; EN 795; EN 566
Vægt 0,26 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098136 2
EAN/GTIN 4030281042440
Producentnummer L-0008-2
Producent/ansvarlig person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Betegnelse

Udførelse:

LOOP 26 kN. Tovstrop som alsidigt anvendeligt hjælpemiddel til faldsikringen til midlertidig anhugning af en person. Robust polyamid-tovstrop (d = 25 mm) med en brudlast i hovedaksen på 26 kN.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795