• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Juostos kilpa LOOP 26 kN, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 098136 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
378 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalva mėlyna
Plotis 25 mm
Apimties ilgis 2 m
Lūžio apkrova 26 kN
Produkto rūšis kilpos
Medžiaga Poliamidas
Standartas EN 354; EN 795; EN 566
Svoris 0,26 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098136 2
EAN / GTIN 4030281042440
Gamintojo numeris L-0008-2
Gamintojas / atsakingas asmuo SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Germany, www.skylotec.com

Aprašymas

Modelis:

LOOP 26 kN. Juostinė kilpa – universali pagalbinė priemonė apsaugai nuo kritimo, ja laikinai pritvirtinant žmogų. Tvirta juostinė kilpa iš poliamido (d = 25 mm), kurio pagrindinė ašis lūžta esant 26 kN apkrovai.

Standartas:

EN 354; EN 566; EN 795