• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Lazo de cinta LOOP 26 kN, Longitud: 2m

Número de artículo: 098136 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
375 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color azul
Anchura 25 mm
Longitud perímetro 2 m
Carga de rotura 26 kN
Tipo de producto Eslinga
Material Poliamida
Norma EN 354; EN 795; EN 566
Peso 0,26 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 098136 2
EAN / GTIN 4030281042440
Número del fabricante L-0008-2
Fabricante/responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descripción

Ejecución:

LOOP 26 kN. Eslinga de cinta como medio auxiliar versátil de protección anticaídas para la sujeción temporal de una persona. Robusta eslinga de cinta de poliamida (d = 25 mm) con una carga de rotura en el eje principal de 26 kN.

Norma:

EN 354; EN 566; EN 795