• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Buclă de bandă LOOP 26 kN, Lungime: 2m

Cod articol.: 098136 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Culoarea albastru
Lăţime 25 mm
Lungime circumferință 2 m
Ruperea sarcinii 26 kN
Tip produs Laț
Material Poliamidă
Standard EN 354; EN 795; EN 566
Greutate 0,26 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 098136 2
EAN / GTIN 4030281042440
Număr producător L-0008-2
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

LOOP 26 kN. Buclă de bandă ca mijloc auxiliar cu utilizări multiple pentru protecţie contra căderii la fixarea temporară a unei persoane. Buclă de bandă robustă din poliamidă (d = 25 mm) cu o sarcină de rupere pe axul principal de 26 kN.

Standard:

EN 354; EN 566; EN 795