Hihnalenkki LOOP 26 kN 2 m

Tuote nro.: 098136 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 0,26 kg
Pituus 2 m
Tuotetyyppi Pysäytinsilmukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098136 2
EAN / GTIN 4030281042440
Valmistajan numero L-0008-2

Kuvaus

Malli:

LOOP 26 kN.Hihnalenkki monikäyttöisenä apuvälineenä putoamissuojausta varten henkilön tilapäistä kiinnittämistä varten. Kestävä polyamidihihnalenkki (d = 25 mm), pääakselin murtokuorma 26 kN.

Standardi:

EN 354; EN 566; EN 795