{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 3020 | |
| Farvetone, rød | Trafikrød | |
| Serie | MFA-Tech | |
| Producentbetegnelse | Cross® Electric | |
| Lukning | drejelukning | |
| International størrelse | onesize | |
| Elektrisk isolering iht. DIN EN 50365 | ja | |
| Farve | rød | |
| Produkttype | hjelm | |
| Materiale | polypropylen (PP) | |
| Hovedomkreds min. | 53 cm | |
| Hovedomkreds maks. | 61 cm | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Vidderegulering | ja | |
| Standard | EN 397 | |
| Temperaturbestandighed min. | -20 °C | |
| Temperaturbestandighed maks. | 50 °C | |
| Egenskaber | integreret svedbånd | |
| Køn | Unisex | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 395 g |
| Artikelnummer | 097804 RED | |
| EAN/GTIN | 4017765077945 | |
| Producentnummer | 9023402278 | |
| Producent/ansvarlig person | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |