Šalmas Cross® Electric RED

Prekės Nr.: 097804 RED
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Šalmo ypatybės: Elektros izoliacija

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MFA-Tech
Šalmo ypatybės Elektros izoliacija
Spalva RED
dydis 53 cm - 61 cm
Šalmo pagrindo medžiaga PP
Svoris 395 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097804 RED
EAN / GTIN 4017765077945
Gamintojo numeris 9023402278

Aprašymas

Modelis:

Tiesios formos.
Apsauginis šalmas iš specialaus plastiko (HDPE) patikimai saugo nuo elektros šoko iki 1000 V AC (arba 1500 V DC). Apsauginės savybės iki -20 °C. Su giliai ištrauktu dangteliu, kuris puikiai koreguoja vidų iki galvutės dydžio, taip pat tinka darbui virš galvos. Prakaitą sugerianti juostelė iš inovatyvios medžiagos su cinko intarpais saugo odą ir pasižymi gydančiomis savybėmis.
  • 6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio
  • Be laikiklio
  • Wellvitex® Z+ prakaitą sugerianti juostelė
  • Tiesios formos
  • Su užsukamu uždarymu
  • Integruotas MFA adapteris Nr. 097831.

Paskirtis:

Energijos tiekimo įmonės, miesto darbai, elektros jėgainės, geležinkeliai, chemijos pramonė, elektros darbai.

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Tinka:

Skaidrus antveidis Nr. 097838.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys