Veiligheidshelm Cross® Electric RED

Artikelnummer: 097804 RED
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Helmeigenschap: Elektrische isolatie

Productdetails

Technische gegevens

Serie MFA-Tech
Helmeigenschap Elektrische isolatie
Kleur RED
Maat 53 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal PP
Gewicht 395 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097804 RED
EAN/GTIN 4017765077945
Nummer fabrikant 9023402278

Omschrijving

Uitvoering:

Met rechte vorm.
Veiligheidshelm van hoogwaardige, thermoplastische speciale kunststof (PP) met betrouwbare bescherming tegen elektrische schokken tot AC 1.000 V (of 1500 V DC). Beschermingseigenschappen tot -20 °C. Met speciale draaisluiting voor een perfecte aanpassing van de binnenzijde aan de grootte van het hoofd, ook geschikt voor bovenhands werken. Zweetband van innovatief materiaal met zink, ontziet de huid en werkt wondhelend.
  • 6-punts band, hoogteverstelbaar
  • Zonder opname
  • Wellvitex® Z+ zweetband
  • Rechte vorm
  • Met draaisluiting
  • Voorgemonteerde MFA-adapter nr. 097831

Toepassing:

Energiebedrijven, gemeentebedrijven, krachtstroombedrijven, spoorwegbedrijven, chemische industrie, elektricienswerkzaamheden.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

T.b.v.:

Helder vizier voor elektriciens nr. 097838.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen