Védősisak Cross® Electric RED

Cikkszám: 097804 RED
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Elektromos szigetelés

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MFA-Tech
Sisak tulajdonságai Elektromos szigetelés
Festék RED
Méret 53 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga PP
Súly 395 g
Szabvány DIN EN 397; DIN EN 50365
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097804 RED
EAN / GTIN 4017765077945
Gyártó száma 9023402278

Leírás

Kivitel:

Egyenes alakkal.
Kiváló minőségű, termoplasztikus speciális műanyagból (PP) készült biztonsági sisak elektromos áramütés elleni megbízható védelemmel AC 1.000 Voltig (vagy DC 1500 Voltig). Védelmi tulajdonságok -20 °C-ig. Mélyre vezetett forgózárral a belső kialakításnak a fejmérethez történő tökéletes beállításához, fej feletti munkavégzéshez alkalmas. Izzadság felszívó pánt innovatív anyagból integrált cinkkel, kíméli a bőrt és sebgyógyító hatású.
  • 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • Befogó nélkül
  • Wellvitex® Z+ izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak
  • Forgózárral
  • Előszerelt 097831 sz. MFA adapter

Felhasználás:

Áramszolgáltatók, városi közművek, erősáramú üzemek, vasúttársaságok, vegyipar, villamossági munkák.

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Alkalmazható:

097838 sz. villanyszerelő víztiszta rostély.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek