• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie, Typ: X4

Artikel-Nr.: 097755 X4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
282 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbton, gelb Leuchtgelb
Serie Peltor™ X-Serie
Herstellerbezeichnung X4
Variante Kopfbügel
Farbe gelb; grau
Produktart Kapselgehörschutz
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB
Norm EN 352-1
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097755 X4
EAN / GTIN 4046719708116
Herstellernummer 7000103993
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Der 3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz der X-Serie schützt sicher vor Lärm und überzeugt darüber hinaus durch Ergonomie, Ästhetik, modernes Design und Langlebigkeit. Trotz der schlanken Bauweise bietet der Kapselgehörschutz eine maximale Dämmleistung. Mit den leichten, doppelschaligen Kapseln besteht ein sehr hoher Tragekomfort.
In fluoreszierender gelb-grüner Farbe zur guten Sichtbarkeit, extrem schlankes Design. SNR = 33 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Hinweis:

Hygienesets erhältlich auf Anfrage.